Ratchet gyűrűs kulcs OPEN RATCH SW 19mm L.255mm

Cikkszám: 40171919
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 40171919
EAN / GTIN 4018754281978
Gyártó száma 40171919
L-szám L60010 7052
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű racsnis kombinált kulcs metrikus, egyenlő kulcsméretekkel.
  • A 72 fogú integrált racsni mindössze 5°-os munkaszöget tesz lehetővé.
  • A lapos kialakítás megkönnyíti a munkát szűk helyeken.
  • Egyszerű irányváltoztatás a kulcs egyszerű elfordításával.
  • A feltűnő STAHLWILLE kerek kivitelű, csúszásmentes és kellemes tapintású racsnis gyűrűskulcsot biztosít a biztonságos munkavégzéshez, még olajjal elkent kézzel is.
Jellemzők:
  • metrikus, egyenlő Kulcsnyílások
  • lapos kivitel,
  • Gyűrű dupla hatszöggel
  • Állkapocs pozíció 15°
  • Beépített racsni 72 fogazással, 5°-os munkaszöggel
  • Irányváltoztatás a csavarkulcs elfordításával
  • Megerősített kapcsolat a pofa és a tengely között
  • Stabil, karcsú és könnyű szerkezet
  • Nagy hajlítószilárdság a dupla-T profilnak köszönhetően
  • kellemes, csúszásmentes tapintás a STAHLWILLE kerek kivitelnek köszönhetően
  • cseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött
  • Krómozott ötvözött acél, krómozott

Jellemző:

  • ötvözet: Króm ötvözetű acél, krómozott
  • d: 34,0 mm
  • Hosszúság mm (L): 255 mm
  • Pofaállás: 15°
  • Fogak száma: 72
  • Súly: 241 g
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 19 mm
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 19 mm
  • Szélesség a lapok között 2 [mm]: 19 mm
  • Szélesség mm (b): 40 mm
  • Munkaszög: 5°