POLINOX gyapjú csiszolócsillag PNST Ø 25 mm, menet 8-32 UNC A80 finom csiszoláshoz és utómunkához

Cikkszám: 4007220899212
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Legyezős tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220899212
EAN / GTIN 4007220899212
Gyártó száma 44698254
L-szám L51100 690
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A POLINOX csiszolócsillagok poliamid vliesből állnak, amelybe csiszolószemcsék vannak beágyazva. A csiszolóvásznat csillag alakban egymásra fektetik, és középen összeillesztik. Különösen alkalmas szűk munkaterületek, például furatok és mélyedések, valamint nehezen hozzáférhető helyek megmunkálására. A POLINOX csiszolócsillagok alkalmasak belső felületek és kontúrok tisztítására, csiszolására és finom csiszolására.

Jellemző:

  • Szám, rétegek: 2 db
  • FORDULATSZÁM, max.: 19100 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 10000 RPM
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 25 mm
  • Szemcseméret: 80

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés a munkadarabon.
  • Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10-20 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Tartalom:

  • Kérjük, a megfelelő szerszámrögzítő-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 32 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek