PIPELINE kefe csomózott RBG Ø 115x6 mm M14 acélhuzal-Ø 0,50 mm szögcsiszoló

Cikkszám: 4007220750933
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220750933
EAN / GTIN 4007220750933
Gyártó száma 43302102
L-szám L51510 532
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Agresszív és stabil kefe, amely ellenáll a nagy mechanikai igénybevételnek. Optimálisan használható a csővezeték- és konténerépítésben végzett nehéz kefés munkákhoz. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjamentesítésre. A PFERD TOOLS speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • Szám, zsinórok: 36 db
  • FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 6300 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 12500 RPM
  • Metrikus szélesség: 6 mm
  • Rögzítési rendszer: Menet
  • befogó X-LOCK: Nélkül
  • Ø lyuk: 0 mm
  • A töltőanyag elrendezése: Fonott csővezeték
  • Ø harisnya anyag: 0,5 mm
  • Ø külső metrikus: 115 mm
  • Ø szál: M14x2
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Hossz, vágás: 21 mm

Előny:

  • Agresszív fogmosási hatás a huzalfonatok nagy merevsége miatt.
  • Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, például a gyökérhegesztéshez a rendkívül keskeny kialakításnak köszönhetően.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Az optimális eredmény érdekében használjon nagy teljesítményű sarokcsiszolókat.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; vízkőmentesítés; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása; gyökérvarrás feldolgozása; hegesztési varrat feldolgozása; filé varrás feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)