Pferd POLINOX nem szőtt csiszolócsap HIGH teljesítmény PNL Ø 60x50mm szárátmérő 6 mm SIC100 finom csiszoláshoz és simításhoz

Cikkszám: 4007220606223
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4007220606223
EAN / GTIN 4007220606223
Gyártó száma 44661110
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • A POLINOX HP csiszolócsapok poliamid gyapjúból készülnek, amelybe csiszolószemcse van beépítve.
  • A csiszoló vlies ( fátyolszövet ) radiálisan lamellás formában van elrendezve.
  • A sűrűn csomagolt lamellák rendkívül hosszú élettartamot biztosítanak.
  • A szerszámot elsősorban felületmegmunkálásra használják.

Jellemző:

  • Max. Fordulatszám: 10000 RPM
  • FORDULATSZÁM, opt.: 5000 RPM
  • szélesség metrikus: 50 mm
  • Csiszolóanyagok: Szilícium-karbid SiC/C.
  • Ø Külső metrikus: 60 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Szemcseméret: 100
  • Hossz, tengely: 40 mm

Előny:

  • Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés a munkadarabon.
  • A szerszám nem tömődik el a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.
  • Rendkívül agresszív köszörülés.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: A legjobb teljesítmény érdekében 10-20 m/s-os ajánlott vágássebesség-nél használja Ideális kompromisszum érhető el a lehordási teljesítmény, a felületminőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
  • Megmunkálási feladatok: Tisztítás; Sorjázás; Színpadi finom csiszolás; Érdesítés; Strukturálás (matting, vonalas matting és palástcsiszolás); Felületmegmunkálás
  • Meghajtási típusok: Flexibilis tengelyű hajtás; Egyenes csiszolók

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm² (< 38 HRC) felett
    • Nikkel-alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél anyagok, keménység > 54 HRC-vel
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titán
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • A megengedett legnagyobb perifériás sebesség 32 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett fordulatszám-értéket soha nem szabad túllépni.