PFERD TOOLS COMBIDISC préselt polár ronde CDR PNER Ø 75mm közepes kemény A durva A felülethez

Cikkszám: 4007220496411
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 25 Darab
  • Rendelési lépések: 25 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4007220496411
EAN / GTIN 4007220496411
Gyártó száma 47700207
L-szám L51700 101449
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • MH (közepes kemény)

Leírás:

  • A nagyon finom, homogén csiszolási minta elérése érdekében, amely elegendő a magasfényű polírozás előkészítéséhez, a követelményektől függően.
  • Különösen alkalmas kis és közepes felületek megmunkálására rozsdamentes acél (INOX) alkatrészeken.
  • A CDR szorítórendszer csavarkötéssel van ellátva a szerszám oldalán külső menet (műanyag) csatlakozással.
  • A piacon használt rendszerekhez is alkalmas: ROLOC™, lockit, speed loco TR, III. Típusú Power zár, B típusú gyors zárrendszer, felborulás.
  • A PFERD TOOLS-ERGONOMICS a COMBIDISC-ot innovatív szerszámmegoldásként ajánlja a használat során keletkező rezgés, zaj és por fenntartható csökkentése, valamint a munka kényelmének javítása érdekében. A PFERD TOOLS-EFFICIENCY a szerszámcsere és a beállítási idő csökkentése érdekében a COMBIDISC eszközöket ajánlja.

Jellemző:

  • Rögzítőrendszer: CDR rendszer
  • Max. FORDULATSZÁM: 12500 RPM
  • FORDULATSZÁM, opt.: 6400 RPM
  • Kivitel: MH (közepes kemény)
  • szélesség metrikus: 6 mm
  • Csiszolóanyagok: Corundum A..
  • Ø Külső metrikus: 75 mm
  • Szemcseméret: G (durva)

Előny:

  • Magas költséghatékonyság a gyors szerszámcsere miatt.
  • Nagy kényelem az egyszerű kezelhetőségnek és az alacsony rezgésű munkavégzésnek köszönhetően.
  • Nem okoz interferenciát a használat során ragadás, csúszás vagy meglazulás miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási ajánlások: Használjon nem szőtt COMBIDISC TÁRCSÁKAT csiszolópenge-tartóval hajlítható tengelyhajtásokon szögnyéllel, kis sűrített levegő-vel vagy elektromos sarokcsiszolókkal. Használjon alapanyag-hez megfelelő köszörűolajat, hogy jelentősen növelje a szerszám élettartamát és a köszörülési teljesítményt.
  • Megmunkálási feladatok: Tisztítás; Sorjázás; Színpadi finom csiszolás; Érdesítés; Strukturálás (matting, vonalas matting és palástcsiszolás); Felületmegmunkálás; Hegesztési varrat megmunkálása
  • Meghajtási típusok: Sarokcsiszoló; Akkus sarokcsiszolók; Flexibilis tengelyű hajtás; Egyenes csiszolók

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőmozaik (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm² (< 38 HRC) felett
    • Nikkel-alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél anyagok, keménység > 54 HRC-vel
    • Acélok 1 200 N/mm²-ig (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titán
    • Titánötvözetek

Tartalom:

  • A COMBIDISC csiszolópenge-tartót külön rendelje meg.
  • A nem szőtt nyersanyagokat vastagság 6 mm-ben szállítjuk.

Figyelem:

  • A megengedett legnagyobb perifériás sebesség 50 m/s.