E 230x8,3x22,23 mm csiszolótárcsa E 230x8,3x22,23 mm SG INOX teljesítménysor rozsdamentes acélhoz

Cikkszám: 4007220470428
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220470428
EAN / GTIN 4007220470428
Gyártó száma 62223832
L-szám L51150 17
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az SG teljesítménycsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz hatékony szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. Rozsdamentes acél (INOX) csiszolótárcsa nagy csiszolóerővel és nagyon jó szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 6600 RPM
  • Halmazállapot: E / 27 / T27
  • Metrikus szélesség: 8,3 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 230 mm

Előny:

  • Lágy csiszolási jellemzők a rozsdamentes acél (INOX) hideg csiszolásához.
  • Gyors munka és maximális költséghatékonyság a magas csiszolási hatékonyságnak köszönhetően.
  • Csökkentett szerszámcsere a nagyon jó éltartamnak köszönhetően.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; élcsiszolás; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Rozsdamentes acél (INOX)