PMA 4/220 HV légmotor 22.000 RPM/440 Watt

Cikkszám: 4007220388082
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 4007220388082
EAN / GTIN 4007220388082
Gyártó száma 80703306
L-szám L51050 1874
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A légmotor DIN 10 csatlakozóval rendelkezik. A léghajtás elszívó légcsatornája hátul helyezkedik el. A nagy teljesítményű légmotor DIN 10-es motorcsatlakozással rendelkező Merev hosszabbítókhoz alkalmas. Alkalmas hosszabbítók: STV 9, STV 13, STV 20, STV 27. 1 m kipufogó és 2,5 m táplevegő tömlő 1/4″ külső menetes csatlakozással, 2 feszítőkulccsal. A karos szelepnek köszönhetően a hajtás egy holtpontkapcsolóval rendelkezik.

Jellemző:

  • Teljesítmény: 440 Watt
  • Fordulatszám: 22000 RPM
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Metrikus szélesség: 39 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,98 m³/perc
  • Csatlakozó [DIN]: 10
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 0,87 m³/perc
  • Hossz metrikus: 215 mm
  • Nettó tömeg: 0913 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 8 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Hátsó
  • Magasság: 39 mm

Előny:

  • Biztonságos munkavégzés a halott ember kapcsolaton keresztül.
  • A munkadarab oldalán nincs porfelgyülemlés.
  • A DIN 10 csatlakozású sűrített levegős hajtás különböző merev toldatokkal rendelkező betét változóhoz használható. Olvassa be a QR-kódot, és tudjon meg többet a Pferd által DIN 10 csatlakozással rendelkező levegő működtetőelemekről.
  • Nagyon erőteljes, kompakt kivitelben.

Figyelem:

  • Az idő előtti meghibásodás elkerülése érdekében a hajtást az előírt olajcsepegési számon kell működtetni.