PFERD TOOLS CORINOX tűfűrész nagy felületi keménység háromszög 180 mm svájci vágás 2, közepesen finom

Cikkszám: 4007220346594
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4007220346594
EAN / GTIN 4007220346594
Gyártó száma 12474184
L-szám L51700 102209
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

  • A CORINOX tűreszelők rendkívüli felületi keménységgel rendelkeznek (1200 HV, Vickers-keménység), és nagyon kicsi, filigrán alkatrészek precíz reszeléséhez használhatók.
  • Keresztvágás közepes finomságú precíziós megmunkáláshoz.

Jellemző:

  • PFERD TOOLS típus: COR 2307
  • Formája: Háromszög
  • Vágat: 2
  • Hossz metrikus: 180 mm
  • Ø Külső metrikus: 4,1 mm
  • Ø metrikus tengely: 3,5 mm

Előny:

  • Kiváló kopásállóság és stabilitás a nagy felületi keménységnek köszönhetően.
  • Nehéz megmunkálható anyagokon is alkalmazható.
  • Ne üljenek le.
  • A forgácsok könnyen eltávolíthatók.
  • Horgászkampó alakjuknak köszönhetően reszelőnyelvvel vagy anélkül is használhatók.

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Szálerősítésű hőre lágyuló műanyagok (GFK, CFK)
    • nemvasfém kemény
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Rozsdamentes acél (INOX)