COMBIDISC puha tartólemez, CD rendszerhez Ø 75 mm SBH Ø 6 mm-es tengellyel Ø 75 mm SBH

Cikkszám: 4007220266823
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Tartótányér

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220266823
EAN / GTIN 4007220266823
Gyártó száma 42721753
L-szám L51100 767
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • W (puha)

Leírás:

Alkalmas tartó a COMBIDISC csiszolószerszámokhoz.

Jellemző:

  • Pferd típus: SBH
  • Szorítórendszer: CD rendszer
  • FORDULATSZÁM, max.: 12500 RPM
  • Kivitel: W (puha)
  • Metrikus szélesség: 0 mm
  • Ø külső metrikus: 75 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, tengely: 40 mm

Megfelelő termékek