HSSE Co5 kúpsülyesztő-sorjázó 90° Ø 10,4 mm szár-Ø 6 mm DIN 335 C

Cikkszám: 4007220167472
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220167472
EAN / GTIN 4007220167472
Gyártó száma 25202130
L-szám L51140 886
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Kivitel:

  • HSSE

Leírás:

A PFERD TOOLS süllyesztékeket különösen éles vágóélek jellemzik, amelyek még alacsony vágási sebességnél is nagyon jó eredményeket érnek el. Nagy teljesítményű süllyesztőszerszámok 90°-os süllyesztési szöggel 90°-os csavarok süllyesztéséhez különösen kemény és kemény anyagokhoz, például ötvözött és nagy szilárdságú acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX). Hosszú élettartam és hőmérsékletálló kialakítás a Co-tartalomnak köszönhetően.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 320 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 320 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 320 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 470 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok 700 N/mm² felett: 320 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 700 N/mm²-ig: 470 RPM
  • Hőre lágyuló műanyagok, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) FORDULATSZÁMA: 320 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 320 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 470 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 470 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 640 RPM
  • BIS FORD/PERC, acélok 700 N/mm² felett: 470 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 700 N/mm²: 640 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas Műanyagok (GRP/CFRP): 470 RPM
  • Kivitel: HSSE
  • ø: 10,4 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • derékszög: 90 °
  • Hossz, teljes: 50 mm

Előny:

  • Nagyon magas eltávolítási sebesség és optimális forgácseltávolítás.
  • Sorjamentes eredmény még alacsony vágási sebességnél is.
  • Hosszú élettartam.
  • A munkadarab kiváló felületi minősége.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Hűtőfolyadékként/kenőanyagként használjon vágóolaj-t vagy sűrített levegőt. Különösen alkalmas 90°-os csavarokhoz való süllyesztő gyártására.
  • Feldolgozási feladatok: Leengedés
  • Meghajtási típusok: Oszlopos fúrógép; szerszámgép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Farostlemez
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Duroplasztok
    • Elasztomerek
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Nemvasfém kemény
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Egyéb
    • Műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemvasfém puha
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Puha fa
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Az alumíniumötvözetek kemények
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • fa
    • Cink