ER 70x10,5x10mm csiszolótárcsa SG acélhoz/rozsdamentes acélhoz/öntöttvashoz

Cikkszám: 4007220165515
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Lamellás csiszolóhenger,vászon, hasított

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220165515
EAN / GTIN 4007220165515
Gyártó száma 65307101
L-szám L51070 240
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. Nagy csiszolóerővel és jó szerszámélettartammal rendelkező köszörűkorong a nehezen hozzáférhető területek megmunkálásához.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 21800 RPM
  • Halmazállapot: ER / 1 / T1
  • Metrikus szélesség: 10,5 mm
  • Ø lyuk: 10 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 70 mm

Előny:

  • Nagy csiszolási teljesítmény.
  • Optimális élettartam.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kivezetések; hegesztési varratok feldolgozása
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Nemesacél (INOX)
  • Acél

Figyelem:

  • Ha a szerszámrögzítő fel van szerelve, használja a gépet egyenes csiszolón a szerszámtartó maximális megengedett sebességéhez.
  • Csak körkörös csiszoláshoz használja.

Megfelelő termékek