POLICAP csiszolósapka PC hengeres korund Ø 16x26 mm A150 univerzális használatra

Cikkszám: 4007220150917
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszolókupak

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220150917
EAN / GTIN 4007220150917
Gyártó száma 42301162
L-szám L51100 493
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

POLICAP csiszolósapka ZYA hengeres alakban (korábbi A alak). A POLICAP szerszámok zökkenőmentes alakúak, és a teljes szerszámfelülettel használhatók. Univerzális használatra acél anyagokon (edzett, edzett, edzetlen). Kifejezetten speciális feladatokra, pl. a szerszám- és formakészítésben, valamint a megfelelő javítási munkákhoz kifejlesztve. Műanyagok, fa és töltőanyag megmunkálására is alkalmas a modellgyártásban. Színkód a szemcsemérethez 150 = fekete

Jellemző:

  • FORD/PERC, opcionális: 12000 RPM
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 16 mm
  • Szemcseméret: 150
  • Magasság: 26 mm

Előny:

  • A betét-ban lévő tartó kibővítésével biztonságosan helyezze fel a csiszolósapkákat és a karmantyúakat a tartóra.
  • Nagy mérethűség és kiváló finom csiszolás a speciális gyártási folyamatnak köszönhetően.
  • Egyszerű szerszámcsere.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A csiszolósapkák és a perselyek könnyű cseréléséhez fordítsa el kissé az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki és be. Hagyja a szerszámtartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve, és rögzítse a helyén. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10–20 m/s vágási sebességgel
  • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acél öntvény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 25 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.