POLINOX lamellás gyapjú csiszoló, csiszolótárcsa PNZ Ø 115 mm furat-Ø 22,23 mm A180 finom csiszoláshoz és utómunkához

Cikkszám: 4007220104323
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220104323
EAN / GTIN 4007220104323
Gyártó száma 44692265

Leírás

Leírás:

A POLINOX csiszolótárcsaok poliamid vliesből állnak, amelybe csiszolószemcsék vannak beágyazva. A csiszolóvászon és a csiszolószövet lapkák üvegszövet hátlapra vannak ragasztva, ami lehetővé teszi, hogy a korongokat elölről nagy felületeken lehessen használni. A szorosan egymás mellé helyezett lamelláknak köszönhetően hosszú élettartam érhető el. A szerszámot nagy felületek megmunkálásához tervezték változó fordulatszámú sarokcsiszolókkal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 5300 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 2500 RPM
  • Metrikus szélesség: 20 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 115 mm
  • Szemcseméret: 180

Előny:

  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés a munkadarabon.
  • Nincs eltömődés a szerszámban a nyitott szerkezet és a nem szőtt anyag nagy rugalmassága miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 10-20 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; fokozatos finomköszörülés; érdezés; strukturálás (mattálás, vonali matting és szatén finising); felületkezelés
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 32 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Megfelelő termékek

Tartozékok