Kompakt szemcsés tépőzáras tárcsa KR Ø 125 mm A120 CK finom csiszoláshoz sarokcsiszolóval

Cikkszám: 4007220026250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220026250
EAN / GTIN 4007220026250
Gyártó száma 42870104
L-szám L51050 1167
Gyártó/felelős személy August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A Klettronden alkalmas nagyobb felületek csiszolására. A Klettronde és a Klettronde tartó rugalmas rendszere lehetővé teszi a kontúrokon való használatot is. A Klettronde tartóval a Klettronden használható a kereskedelemben kapható, M14-es rögzítésű, változó sebességű vagy lassú sebességű sarokcsiszolókon.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 4850 RPM
  • FORD/PERC, opcionális: 4600 RPM
  • Csiszolóanyag: Corundum A-COMPACTKORN
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Szemcseméret: 120

Előny:

  • Nagyon hosszú élettartam és egyenletes felületi érdesség a teljes élettartam során az önélező kompakt szemcsének köszönhetően.
  • Optimális kontúrbeállítás a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
  • Gyors szerszámcsere a tépőzáras rendszernek köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legjobb csiszolási eredményeket a fordulatszám-vezérelt sarokcsiszolókkal érik el. Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; lépésről lépésre finom csiszolás; szintezés; felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Acélöntvény
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok

Tartalom:

  • Kérjük, külön rendelje meg a tépőzáras tartót.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 32 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • Helyezze a tépőzáras csíkokat központilag a tartó-re.

Megfelelő termékek