Leírás:
A PFERD a műhely számára a legmagasabb minőségi szabványok szerint gyártja a reszelőket. Hosszú élettartam és nagyon jó eltávolíthatóság jellemzi őket. Négyszögletes, hegyes reszelő négy oldalon vágással. Tangos változat. DIN 7261 szerinti D forma. Alkalmas szögletes profilok reszelésére. Keresztvágás finom megmunkáláshoz és utómunkához. A reszelőket ipari csomagolásban, fogantyú nélkül szállítjuk.
Jellemző:
- Pferd típus: 1142
- Metrikus szélesség: 4 mm
- Perjel: 3
- Hossz metrikus: 100 mm
- inkl. nyél: Nélkül
Előny:
- Egyenletesen nagy eltávolítási sebesség a hegytől a horgászbotig.
- Hosszú élettartam.
- Alkalmazásorientált végrehajtás.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Használja a fájlokat a befejezéshez és befejezéshez.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; sorjázás; kikészítés; kerekítés; felületkezelés; Élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink
Figyelem:
Kérjük, adja meg a kívánt vágást.