{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tokmány ⌀ | 300 mm | |
| Magasság | 73 mm | |
| Magasságtűrés | + 0,5 / − 2 mm | |
| Nem mágneses mag ⌀ | 40 mm | |
| Maximális felfúrási ⌀ | 58 mm | |
| Furatkör ⌀ | 180 / 260 mm | |
| Menet ⌀ | 8×M8 | |
| Súly | 30 kg | |
| Névleges tapadóerő | 150 N/cm2 | |
| Központosító ⌀ | 150 mm | |
| Központosítási mélység | 6 mm | |
| Termék fajtája | Mágneses befogótokmány |
| Cikkszám | 380810 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197310941 | |
| Gyártó száma | 244.06-300 | |
| Gyártó/felelős személy | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |