Tőcsavar DIN 6379 M24X100

Cikkszám: 375380 M24X100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6379
Menet M24×100
Hossz a 65 mm
Hossz b 45 mm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375380 M24X100
EAN / GTIN 4020772085032
Gyártó száma 85035

Leírás

Kivitel:

Görgőzött menet.

Felhasználás:

T-horonycsavarok egyéni összeállításához, 375315375330 sz. horonycsapokkal, 375385−378395 sz.anyákkal és 375340375360 sz. alátéttárcsákkal együtt.

Szabvány:

DIN 6379

Alapanyag:

Nemesíthető acél szilárdsági osztály:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8
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
    Menet M × hossz L Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz