{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Típus | 787 | |
| T-horony névleges méret | 20 mm | |
| Menet G | M20 | |
| Hossz L | 315 mm | |
| Menethossz b | 190 mm | |
| Keskeny kő szélessége a | 19,7 mm | |
| Kő szélessége e | 32 mm | |
| Magasság k | 12 mm | |
| Termék fajtája | Horonycsavar |
| Cikkszám | 375310 2020315 | |
| EAN / GTIN | 4020772086459 | |
| Gyártó száma | 86454 | |
| Gyártó/felelős személy | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |