C-bilincs minden acélból, billenőfogantyúval, max. 250 mm befogási tartomány, 100 mm-es vetület

Cikkszám: 365-250
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 365-250
EAN / GTIN 4027474915797
Gyártó száma 365-250
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 365 sorozat teljes egészében acélból készült C-csavaros szorítók több munkadarab rugalmasan rugalmas rögzítésére szolgálnak a kereskedelemben, az iparban és a műhelyekben. A csavarkapocs trapéz alakú orsóval rendelkezik a különösen nagy szorítóerő érdekében. A 365 sorozat billenőkaros fogantyúval rendelkezik, amely különösen határozott meghúzást tesz lehetővé.
  • Akár 40000 N szorítóerő
  • A sima futású trapéztengelyek még nagyobb erőátvitelt biztosítanak

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 163 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 6 7/16
  • Ágazatok: Építőipar, műszaki ipar, kézművesség, faépítés
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Rögzítési szélesség (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség (min.) [inch]: 0
  • Rögzítési szélesség (max.) [mm]: 250 mm
  • Rögzítési szélesség (max.) [inch]: 9 13/16
  • teljes hossz [mm]: 384 mm
  • Teljes hossz [inch]: 15 1/8
  • Markolat anyaga: Szerszámacél
  • Egykezes változat: Nem
  • Csúszásgátlóval: Nem
  • A pofák anyaga: Forgácsolható öntöttvas
  • Kilógás [mm]: 100 mm
  • A pofák hossza [mm]: 50 mm
  • A pofák hossza [inch]: 1 15/16
  • Pofa szélessége [mm]: 39 mm
  • Szorítóerő [N]: 40 000 Nm
  • A csúcssín keresztmetszete [mm]: 40 × 20
  • Pofa szélessége [inch]: 1 9/16
  • Rögzítési szélesség - szorítónyúlvány [mm]: 250mm / 100mm