Középső pofa, LANG rendszerű 125

Cikkszám: 363042 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 125 mm
Pofamagasság h 38 mm
Pofahossz l 26 mm
Hozzávaló színkód Xtric 125
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 363042 125
EAN / GTIN 4062406221478

Leírás

Kivitel:

A fogkontúr előzetes bejelölése szükséges. 3 mm szorító lépcsővel és sima befogófelülettel.

Alkalmazható:

Orsócsapágy kompletten 363008 sz.

Figyelem:

Nem használható az 50-es méretnél, valamint az XS és XSP Xtric típusoknál!