Illesztő horonycsap pár 20/16 mm

Cikkszám: 362160 20/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

T-horonyméret B 20 mm
Illesztő horony 16 mm
Keskeny szélessége A 16 mm
Teljes szélesség B 20 mm
Teljes magasság C 12 mm
Teljes hossz D 25 mm
Hozzávaló színkód Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Moduláris HOLEX 125; Moduláris HOLEX 150
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 362160 20/16
EAN / GTIN 2050001672582
Gyártó száma 2.29.71000 - 20/16

Leírás

Pontosság:

Méret B = h6 tűrés.