{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Pofaszélesség b | 80 mm | |
Pofamagasság h | 20 mm | |
Magasság h1 | 15 mm | |
Magasság h2 | 17 mm | |
Pofahossz l | 12 mm | |
Hossz l1 | 9 mm | |
Hossz l2 | 9 mm | |
Hozzávaló színkód | Xpent0; Xpent1-2 | |
Termék fajtája | Satupofák |
Cikkszám | 361144 80 | |
EAN / GTIN | 4045197809520 |