{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pofaszélesség b | 63 mm | |
| Pofamagasság h | 20 mm | |
| Magasság h1 | 17 mm | |
| Magasság h2 | 15 mm | |
| Pofahossz l | 12 mm | |
| Hossz l1 | 9 mm | |
| Hossz l2 | 9 mm | |
| Hozzávaló színkód | Xpent0 | |
| Termék fajtája | Satupofák |
| Cikkszám | 361143 63 | |
| EAN / GTIN | 4045197849205 | |
| Gyártó száma | 361143 63 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |