Több munkadarabos befogósín 120 600 mm

Cikkszám: 360110 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sínhossz 600 mm
Hossz L 600 mm
Szélesség B 120 mm
Magasság H 60 mm
Termék fajtája Befogósín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360110 600
EAN / GTIN 4045197555397

Leírás

Kivitel:

  • Minden működő felület precíziós köszörüléssel, párosítási pontosság 0,03mm.
  • Az alapsínek és a pofák indukciós edzéssel.
  • Kompakt moduláris felépítés, nagy szorítóerő max. 40 kN, maximális meghúzási nyomaték 50 Nm.
  • Alapkivitelben rögzítőfurat kialakítás GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszerhez (alapméret200mm), befogó- / raszterlapokkal vagyszorítókörmökkel lehetséges.
  • Az alapsín felületén található vonalzó a szorító rátétek gyors, ismételhető pozícionálását teszi lehetővé a befogósín fogazásában.
  • Alapméretek változtatása keresztirányú összekötőkkel lehetséges.
  • Hagyományos és Grip befogás lehetséges.
  • Befogásitartomány egyénileg hosszabbítható.
  • Egyszerű befogás nyomatékkulcs segítségével.

Felhasználás:

  • 5 oldalas megmunkáláshoz többtengelyes megmunkáló központokon.
  • Gazdaságos megoldásként a GARANT ZeroClamp nullponti befogórendszeren vagy palettázó ill. automatizált rendszereken, vagy közvetlenül a gépasztalon ill. befogótornyon.

Opcionális tartozék:

A különböző befogópofákat, mágnesléceket, munkadarab ütközőket lásd a 360112 − 360129sz., a nyomatékkulcsokat a 656050sz. 60méret, a befogó csapokat a 360025sz. 18M16méret, a befogókörmöt a 360127 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Sínhossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz