DCH Szárazvágó fűrészlapok 300x2,6x20 PREMIUM Keménykő

Cikkszám: 34435150
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34435150
EAN / GTIN 9009012207538
Gyártó száma 34435150
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Megmunkálható anyagok: betontömbök, gránit, gneisz, porfír, járólapok stb.

Jellemző:

  • Halmazállapot: C73W 50157Q DIAMANT KÖRKÖRÖS ÉRTÉKESÍTÉS
  • Anyagalkalmasság: Gránit
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 39,4 - 2,6 - 14
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 300 x 2,6 x 20 mm
  • Átmérő: 300 mm
  • Vastagság: 2,6 mm
  • Furat: 20 mm
  • Gabonaméret: 38.
  • Szerszám: Power cutter

Előny:

  • A Tyrolit TGD® technológia az intelligens gyémántelosztásnak köszönhetően optimális hűtést és megerőltetés nélküli termelékenységnövekedést tesz lehetővé.
  • Kiváló vágási teljesítmény a kiváló minőségű, koncentrált gyémánt szemcsékből álló, optimalizált kötésben lévő önélező rendszernek köszönhetően.
  • Maximális hatékonyság a maximális vágási képességnek és a leghosszabb élettartamnak köszönhetően
  • Robusztus, kiváló minőségű acélmagok biztosítják a stabilitást és az érezhetően sima futást

Felhasználás:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Alapanyag:

  • Gránit

Alkalmazható:

  • Vágókorong

Figyelem:

  • Kemény mészkő, betontömb, gránit, gneisz, porfír, járólapok és kvarcit megmunkálásához.
  • Alkalmas minden szabványos sarokcsiszolóhoz Ø 230 mm-ig és minden szabványos vágócsiszolóhoz Ø 300 mm-től (nedves vágáshoz is).