MK bővítő persely 3/4

Cikkszám: 343530 3/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
257 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 48 mm
Teljes hossz 240 mm
A-méret kinyúlási hossz 91 mm
Termék fajtája Hüvelynövelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 343530 3/4
EAN / GTIN 4045197295194

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső kúp.
Morse-hüvely növelő (a belső kúp nagyobb, mint a külső kúp).

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 2187.