Préselt kompakt csiszolókorong 51x6x6,3mm 2A KÖZEPES PREMIUM

Cikkszám: 34189233
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 20 Darab
  • Rendelési lépések: 20 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34189233
EAN / GTIN 8024406074245
Gyártó száma 34189233
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A kompakt tárcsák más sorjázó szerszámokhoz képest nagyobb biztonságot és különösen hűvös vágást biztosítanak.
A préselt kompakt tárcsák választéka az agresszív és merev sorjázó szerszámoktól a tökéletes felületkezeléshez szükséges puha szerszámokig terjed. Különösen a nehezen hozzáférhető helyeken használják, és használatuk során semmilyen módon nem változtatják meg a munkadarab felületi geometriáját. Alkalmazási területei elsősorban a sorjátlanítás, tisztítás, áthatások, simítás és a hegesztési varratok megmunkálása. A kompakt tárcsák nagyobb biztonságot nyújtanak más sorjázó szerszámokhoz képest, és különösen hűvös csiszolást biztosítanak.