{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 13-1/2 | |
Befogási tartomány | 1,5 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ | 42,9 mm | |
Fúrófej hossza nyitva | 72 mm | |
Fúrótokmány hossz zárva | 79,3 mm | |
Befogó | 1/2 − 20 coll | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli |
Cikkszám | 341710 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208228624 | |
Gyártó száma | 1193005 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Önzáró fúrótokmány Supra-SK 13E 13-1/2
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
96,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
272 darabszám azonnal szállítható
81,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | 1/2 − 20 | 1/2-20 |
Külső ⌀ | 42,9 | 43 |
Fúrófej hossza nyitva | 72 | 79 |
Fúrótokmány hossz zárva | 79,3 | 90 |
Befogási tartomány | 1,5 ;13 | 2 ;13 |
Típus | 13-1/2 | |
Termék fajtája | Fúrótokmány, kulcs nélküli | Fúrótokmány, kulcs nélküli |