Önzáró fúrótokmány 10/16

Cikkszám: 341425 10/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 0 mm - 10 mm
Külső ⌀ 43 mm
Fúrótokmány hossz zárva 92 mm
Fúrótokmány rövidkúp B 16
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ 15,733 mm
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341425 10/16
EAN / GTIN 4062406088354

Leírás

Kivitel:

Egyszerű, könnyű felépítés.
DIN 238 rövidkúppal

Felhasználás:

Elsősorban kézi fúrógépekhez.
A 342300342887 sz. átalakító tüskére vagy közvetlenül a géporsóra való felfogáshoz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz