Önzáró nagy teljesítményű fúrótokmány 65/10

Cikkszám: 341000 65/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 65/10
Befogási tartomány 0,5 mm - 6,5 mm
Külső ⌀ 34 mm
Fúrófej hossza nyitva 61,5 mm
Fúrótokmány hossz zárva 68 mm
Fúrótokmány rövidkúp B 10
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ 10,094 mm
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341000 65/10
EAN / GTIN 4045197308290
Gyártó száma 100 0065 B10 0

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű hárompofás fúrótokmányok precíziós kivitelben. Nagy körfutási pontosság, kulcs nélküli, önzáró, nagy befogóerő. Könnyű kioldás kézzel. Edzett és cserélhető kopó alkatrészek.

Felhasználás:

Kézi- és állványos fúrógépeken, marógépeken, esztergagépeken felfogó tüskére (342300 – 342850 sz.) vagy közvetlenül a géporsóra való felfogásra.

Szabvány:

DIN 238
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz