{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M9 | |
| Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M12 | |
| Menet szár ⌀-höz d2 | 9 mm | |
| Négyszöghöz K1 | 7 mm | |
| Befogási hosszhoz l1 | 31 mm | |
| Hosszabbító ⌀ D3 | 9 mm | |
| Hosszabbító ⌀ D4 | 15 mm | |
| Hosszabbító K2 | 7 mm | |
| Hosszabbító L2 | 80 mm | |
| Hosszabbító L3 | 230 mm | |
| Belső hűtés | igen | |
| Termék fajtája | Hosszabbító |
| Cikkszám | 338435 7L | |
| EAN / GTIN | 4067263110385 | |
| Gyártó száma | 338435 7L | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |