{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M20 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 16 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 16 mm | |
Hosszabbító K2 | 12 mm | |
Hosszabbító L2 | 100 mm | |
Hosszabbító L3 | 330 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338420 12L | |
EAN / GTIN | 4045197812513 |