{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Befogási ⌀ | 32,5 mm | |
| Befogó | SK 42 | |
| Befogási tartomány | 3 mm - 7,5 mm | |
| Befogófelület | Sima | |
| Keménység | 60 HR | |
| Profil | kerek | |
| Hossz L | 42 mm | |
| Kivitel | rövidebb előrész | |
| Termék fajtája | Befogófej sima |
| Cikkszám | 329910 32,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001073617 | |
| Gyártó száma | SK42BZIGR32,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com |