Menesztőtárcsa közvetlen fogazással, köszörült Jobbos forgás 26-50 mm

Cikkszám: 327470 26-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Munkatartomány ⌀ 26 mm - 50 mm
Befogókör ⌀ A 25 mm
Hossz C 30 mm
Hozzávaló központosító csúcs ⌀ D 16 mm
Termék fajtája Homlokmenesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 327470 26-50
EAN / GTIN 4067263558217

Leírás

Kivitel:

Menesztőtárcsa erősen ötvözött szerszámacélból, közvetlen fogazással, meghatározott köszörülésű foggeometriával. Ez pontosan meghatározott élrádiuszokat jelent a hosszabb szerszám élettartam és az optimális fogás érdekében.

Alkalmazható:

327455327465 sz. homlokmenesztő alaptest.

Figyelem:

Kompatibilis a régi 327601/7611/7641/7651 sz. CoAE Röhm rendszerrel.
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
    Munkatartomány ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz