Henkellocheisen ⌀ 18 mm

Cikkszám: 326-018
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 326-018
EAN / GTIN 4027474622404
Gyártó száma 326-018
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A Henkelloche vasalók gumiból, bőrből, filcből, műanyagból, parafából és különböző anyagokból készült tömítések és tömítőgyűrűk lyukasztására vagy gyártására szolgálnak. A rövid üreges henger alsó élén éles vágás található. A kúpos lyukasztófej két tartóra van rögzítve. Ez mindkét oldalon mélyedést hoz létre. A Henkelloche vasalók különösen erős kialakításának köszönhetően a legkülönbözőbb anyagok megmunkálhatók.
  • Extra éles pengék a legkülönbözőbb anyagok személyre szabott megmunkálásához
  • Egyenletes erőeloszlás az üreges hengeren az ütőhatásnak köszönhetően

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 37 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 1 7/16
  • Ágazatok: Hajtástechnika, haszongépjárművek, műszaki kereskedelem, ipar
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • teljes hossz [mm]: 141 mm
  • Teljes hossz [inch]: 5 9/16
  • Furatátmérő [mm]: 18
  • Furatátmérő [inch]: 11/16
  • Megmunkálandó anyag: Anyag

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek