Könnyített kivitelű forgócsúcs 4

Cikkszám: 320652 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK4
Ház ⌀ D 54 mm
Hasznos hossz B 85,5 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 25 mm
Maximális körfutáshiba 0,006 mm
Csúcs hossza C 29,5 mm
Maximális fordulatszám 5 000 min-1
Munkadarab tömeghez 500 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320652 4
EAN / GTIN 4062406200299

Leírás

Kivitel:

  • Csúcsszög 60°.
  • Könnyű kivitel karcsú házzal.
  • Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására.