Furatkés szár 63/32-160 mm

Cikkszám: 320102 63/32-160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-3
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 63 mm
A-méret kinyúlási hossz 160 mm
⌀ D 32 mm
Befogó HSK-T
Befogó szabvány ISO 12164-3
belső hűtés igen
Termék fajtája Furatkés szár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320102 63/32-160
EAN / GTIN 2050001772923
Gyártó száma HA6.WK2.032.160

Leírás

Kivitel:

  • Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.
  • Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.

Felhasználás:

Cserélhető fejek felfogásához.

Figyelem:

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826264827 cikkszámokon.
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
    Szár ⌀ / ⌀ D − A méret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz