VDI záródugó Form Z2 40K mm

Cikkszám: 319770 40K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
434 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak Z
Szár ⌀ d1 40 mm
Anyag Üvegszál erősítésű műanyag
VDI szár színjelölése VDI 40
Termék fajtája Szétválasztási pont lezáró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319770 40K
EAN / GTIN 4045197316479

Leírás

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap
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
    ⌀ d1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz