HighPressure hűtőfolyadék fúvóka 60°-ban hajlított M10X1

Cikkszám: 319475 M10X1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Típus hajlított
Átfolyó cső ⌀ 1 mm
Csatlakozó menet M10×1
Kivitel Menet
belső hűtés igen
Termék fajtája Hűtőfolyadék fúvóka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319475 M10X1
EAN / GTIN 2050002048218
Gyártó száma TOP52GR26,5

Leírás

Kivitel:

Célzott hűtéshez és kenéshez a vágóélen, ill. a forgácsok eltávolításához.
Nagynyomású fúvóka – kifejezetten nagy nyomásokhoz 80 bar-ig. Állítható szöghelyzetű fúvóka. Robusztus és hosszú élettartamú kivitel alumíniumból.
60°-ban hajlított fúvóka, több furatos kivitel 7 (lyuk) × ⌀ 1 mm.

Felhasználás:

Statikus és meghajtott esztergakéseken való használatra menetes csatlakozón keresztül.