Szerszámbefogó, Form C1 axiális, jobbos 16 mm

Cikkszám: 319107 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak C
Szár ⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 43 mm
b2 24 mm
Szárszélesség b3 13 mm
h5 20 mm
h6 22 mm
l1 44 mm
VDI szár színjelölése VDI 16
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319107 16
EAN / GTIN 4067263224440

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ± 2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

Felhasználás:

Homlok-beszúráshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap