Gyorsváltó esztergakés tartó E20/100

Cikkszám: 318100 E20/100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus E20/100
318000 cikkszámhoz E
Szerszámbefogó magassága 20 mm
Hossz 100 mm
Szerszámfelfekvő felület vastagsága W 10 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318100 E20/100
EAN / GTIN 2050002064591
Gyártó száma 106791 / CM-SRK-040

Leírás

Kivitel:

Sík szerszámfelfekvő felülettel. Állítható magasságú biztosítható csavarral és 3 szerszámfelfogó csavarral felszerelve.

Figyelem:

A 318110318130 sz. pótalkatrészek rendelésénél kérjük az alkatrész számát és a gyorsváltó esztergakés-tartó A, B, C vagy E méretét adja meg.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz