Szorítóhüvely hengeres szárhoz 2/20 mm

Cikkszám: 316260 2/20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Adja meg a kívánt befogási ⌀-t 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
316200 cikkszámhoz 2/40 +3/40
Hossz L 78 mm
40 mm
Vállvastagság 4 mm
Termék fajtája Szorítóhüvely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 316260 2/20
EAN / GTIN 4045197316684
Gyártó száma 136371

Leírás

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Figyelem:

A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.
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
    Típus / befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz