Felsőpofa készlet, 3 darabos 315/21

Cikkszám: 313725 315/21
Ár beállítása 3 Darab (23,40 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 315 mm
Hossz L 130 mm
Szélesség B 50 mm
Magasság H 58 mm
Furattávolság a 39 mm
Furattávolság b 30 mm
Horonyszélesség D 21 mm
Menet DIN 912 M16
Hozzávaló színkód Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313725 315/21
EAN / GTIN 4062406699277

Leírás

Kivitel:

Finom mart hornyok és fogazás, nem barnított.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.