Felsőpofa készlet, 3 darabos 250

Cikkszám: 313475 250
Ár beállítása 3 Darab (26,87 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 250 mm
Hossz L 120 mm
Szélesség B 50 mm
Magasság H 50 mm
Furattávolság a 20 mm
Furattávolság b 28 mm
Horonyszélesség D 21 mm
Menet DIN 912 M16
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313475 250
EAN / GTIN 4019208193502

Leírás

Kivitel:

Szorítópofák hegyes fogazással 1/16 col × 90°.
Hegyes kivitel kis befogási ⌀-höz.
Mart hornyok és fogazás, nem barnított.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.