Rögzítőcsavar kemény és lágy rátétpofákhoz 315

Cikkszám: 313420 315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 315
Menet M12×1,5
Hossz 35 mm
Hozzávaló színkód Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák; Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313420 315
EAN / GTIN 4019208056401
Gyártó száma 202402

Leírás

Felhasználás:

Mivel a pofák néhány másodpercen belül cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. Így az átállási idő minimálisra csökkenthető. A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.

Alkalmazható:

313210, 313250, 3133220, 313300 és 313310 sz. rátétpofák.