Hosszanti ütköző esztergagépekhez 9

Cikkszám: 313145 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Orsó ⌀-höz 78 mm - 94 mm
Szorítókulcs hossza 750 mm
Termék fajtája Hosszanti ütköző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313145 9
EAN / GTIN 4045197606631

Leírás

Funkció:

A befogócsap elforgatásával a 4 beépített szorítópofa nekinyomódik a belső falnak.

Felhasználás:

Optimális segédeszköz az üreges orsó bármely pontján történő rögzítéshez.

Tartalom:

Szorítócsaphoz való speciális kulcs.

Figyelem:

Nem alkalmas befogócsöves automata befogókhoz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz