Marótüske távtartó gyűrű 40X6 mm

Cikkszám: 309930 40X6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 2084

Termékadatok

Technikai adatok

Belső ⌀ 40 mm
Vastagság b1 6 mm
Kivitel széles
Szabvány DIN 2084
Külső ⌀ 55 mm
Termék fajtája Marótüske menesztőgyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309930 40X6
EAN / GTIN 4045197307484
Gyártó száma 2084B/40X6

Leírás

Kivitel:

2,0 − 60 mm széles. Betétben edzhető acélból készült, edzett. Külső ⌀ köszörülve, sík felületek tükrösítve. A b2 szélesség megengedett eltérése a párhuzamosságtól IT 3, d1 furatra vonatkoztatva. Gyűrűszélesség tűrése ± 0,1 mm.
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
    Belső ⌀× vastagság b1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz