Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

CP tömítőgyűrű 13 mm

Cikkszám: 309667 13

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Centro P
Befogási ⌀ 13 mm
Típushoz DI25
Külső ⌀ D 20,2 mm
Magasság L 2 mm
Termék fajtája Szorítópatronos befogó tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309667 13
Gyártó száma 24503011300

Leírás

Kivitel:

Vulkanizált tömítőgyűrűk 80 bar-ig. 0,5 mm befogási ⌀ átfogás (+ 0,4 / − 0,1).

Alkalmazható:

309665 sz. 25DI méretű CP ER felfogó anyához.

Figyelem:

FAHRION rendszerű CP típusú ER-felfogó anyák és HP típusú tömítőgyűrűk nem alkalmasak más rendszerekhez!
  • 0,5 mm emelkedésű tömítőgyűrűk külön rendelésre.
  • A 309665 sz. DI40 mérethez való tömítőgyűrű külön ajánlatkérésre.

Nem kompatibilis más tömítőgyűrű rendszerekkel!

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Centro P" Összes megtekintése
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
    Befogási ⌀ (1 mm emelkedéssel) (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz