Szorítópatron patronos erőbefogóhoz 18 mm

Cikkszám: 309570 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 18 mm
Fogó ⌀ D 32 mm
Teljes hossz L 79 mm
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309570 18
EAN / GTIN 4045197546951

Leírás

Kivitel:

Hengeres szorítópatron ill. szűkítőpersely.
300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528 sz. Holex gépi működtetésű tokmányhoz. Hosszanti ütközővel.
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
    Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz