ER szorítópatron HP 3 mm

Cikkszám: 309365 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 2

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 3 mm
Befogó ER 8
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 2 µm
Típus 4004 E
Külső ⌀ D 8,5 mm
Teljes hossz L 13,6 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309365 3
EAN / GTIN 2050001766670
Gyártó száma 13610010300

Leírás

Kivitel:

A rendszer körfutási és ismétlési pontossága 3 µm (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnyal.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek kompletten FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

  • Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.
  • Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).